SP万能用刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62098408 品番 80mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

水性・油性塗料が綺麗に塗れ、作業中の刷毛さばきも良好な多用途刷毛です。

形状寸胴 毛丈(mm)49 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)80 用途万能用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛20%、豚毛15%、化学繊維65% 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
注意
※強溶剤の塗料・シンナーの長時間使用はお奨めしません。
※塗装用途以外にはご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098408
2020-07-05
用途:
塗装に
その他業種

安心の有名メーカーですね。
特別に秀でてるわけではないようですが、悪くもありません。
最初、普通を付けようかと思ったのですが、ちょっとサービスめにしてみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする