トスロン
トスロンの ガラス・樹脂・金属容器
トスロンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
トスロンの ポリタンク/扁平缶
トスロン・スケア 10L 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62098488
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
試料の乾燥保存用完全密閉に。
材質
本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(L)
10
外寸法(mm)
□260(上部)×□224(下部)×250(高さ)
サイズ(mm)
上部内寸法/247×247、下部内寸法/216×216
アズワン品番
5-060-08