スイコー
スイコーの ガラス・樹脂・金属容器
スイコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
スイコーの ポリタンク/扁平缶
ポリタル フタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62098673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。
容量(L)
50
アズワン品番
5-273-02
外寸法(mm)
Φ486×456
有効内寸法(mm)
Φ425×431 (上部)
材質
本体・フタ/PE(ポリエチレン)
質量(kg)
2.8
フタ寸法(mm)
Φ490×33
質量(g)
(フタ) 800