シャフトジェネレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62098689 品番 S25KV-18G
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
処理量(mL)10〜1500 材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L) シャフト径(Φmm)18 外径(mm)(ジェネレーター)18 ローター径(Φmm)12.7 仕様コード番号: 0002348000、T25型用 アズワン品番5-3090-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする