アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
62098883
品番
N-No.125T
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
幅(mm)
1150
定尺(m)
30
メッシュ
125
線径(μm)
70
目開き(μm)
133
材質
ナイロン66
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
アズワン品番
5-3441-13
注意
※価格は1m単位の価格です。※注文は1m単位でお願いします。