アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
62098908
品番
NB-90
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,276
販売価格(税別)
¥
7,524
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
幅(mm)
1020
定尺(m)
50
メッシュ
90
線径(μm)
130
目開き(μm)
155
材質
ナイロン66
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
アズワン品番
5-3441-21
注意
※価格は1m単位の価格です。※注文は1m単位でお願いします。