釜屋電機
釜屋電機の 電子部品(オンボード)
釜屋電機の 受動部品
釜屋電機の 抵抗
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
62098909
品番
RMC1/10K472FTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)。
仕様
●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7187-02