ウォシュボン ハーバル薬用 ハンドソープ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(280mL) 注文コード62098925 品番23881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリーミーな泡が手指のすみずみまでいきわたり、洗うと同時に殺菌・消毒。
毎日使うものだから、お肌にやさしい処方です。
イランイラン&ラベンダー精油配合で、洗うたびほのかな香りが楽しめます。合成香料は使っていません。

商品タイプつめかえ用 材質パック(詰替等):PE、PA、PET 寸法(mm)97×58×195 タイプ シリーズウォシュボン アズワン品番64-1228-88 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62098925
2023-02-18
用途:
事務所トイレ・洗面用
建設業・工事業

ほのかな香りがちょうどよいです。
無香料だと味気ない感じがしますが、あまり人工的な強い香りだと好き嫌いもあるので。

対象商品:
62098916
2022-09-08
用途:
消毒
建設業・工事業

ハーブの香りを楽しみにしていましたが、好みの香りでなくて残念に思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
62098916
2021-07-23
用途:
日常の手洗い
株式会社メディアファーム 様

泡立ちよもく、ハーブの香りで爽やかな気分になります

対象商品:
62098916
2020-03-02
用途:
通常の手洗いに。

初めての購入なので、本体を買いました。
置き場所が広くないので、キチンと測って、この大きさのボトルを選びました。
サラヤは安心できるので、さまざま愛用品があります。

1人が参考にしています
対象商品:
62098916
2020-11-06
用途:
オフィスのトイレ
教育・研究機関

見た目で購入しましたが、香り・使用感も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11721806
2019-06-22
用途:
お客と従業員の手洗い用
アトール五月女 USA INC 様 (その他業種)

気にいっているのでいつも購入しています。
手に優しい

対象商品:
62098925
2018-05-17
用途:
トイレに常備
飲食業

しゃれた外装とさっぱり感でお客様向きにもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする