ボルティングクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 62098926 品番 NB-60
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,405
販売価格(税別)
6,732

単一材質による織り網です。

幅(mm)1020 定尺(m)50 メッシュ60 線径(μm)165 目開き(μm)258 材質ナイロン66 用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に アズワン品番5-3441-23
注意
※価格は1m単位の価格です。※注文は1m単位でお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする