アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
62098953
品番
NB-34
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,455
¥
2,998
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
幅(mm)
1020
定尺(m)
50
メッシュ
34
線径(μm)
235
目開き(μm)
512
材質
ナイロン66
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
アズワン品番
5-3441-26
注意
※価格は1m単位の価格です。※注文は1m単位でお願いします。