アルミナボール HDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 直径(Φmm)10 注文コード62099206 品番HD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は直径など12種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れる。

材質アルミナ 直径(Φmm)10 硬さ1100(HV10) 硬さ(Hv)1000 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m 密度(g/cm3)3.6 内容量(kg)1 アズワン品番5-4043-07 からずり磨耗率(ppm/h)180
注意
※1kgあたりの価格です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62099206 HD-10 33518317 HD-10 アルミナボール CC印(ニッカトー) アルミナボール CC印(ニッカトー) 1袋(1kg) 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする