曜日別特売
- 業務用 トップ HYGIA(ハイジア) LION(ライオン) 62100072

業務用 トップ HYGIA(ハイジア)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(4L)注文コード62100072品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新開発プレミアム抗菌処方で抗菌力がさらに進化!
今まで抑えられなかった菌(グラム陰性菌)にも高い抗菌力を発揮する「プレミアム抗菌」と「確かな洗浄力」で、あきらめていたニオイ(使用中のタオル、汗をかいた肌着など)にも優れた防臭効果を発揮する超濃縮液体洗剤。。洗濯槽も菌・カビから守ります。
すすぎ1回でOK!スッキリ爽やかなミンティーハーブの香り。蛍光剤不使用。

シリーズトップトラスコ品番856-9949
注意
※すべての菌に効果を発揮するわけではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62100072
2019-01-31
用途: 洗濯
ECCジュニア小林東教室教育・研究機関

少しお高いイメージがありましたが、割引時に大容量で買ってみました。香りも気に入ったので良かったです。

対象商品 : 62100072
2018-10-10
用途: 通常の洗濯
建設業・工事業

少量で汚れがよく落ちる、泡立ちが少ないのですすぎが楽、香りが強くなく 爽やかな香りがほんのりします。リピートします。

対象商品 : 62100072
2018-06-09
用途: 洗濯用洗剤
石川県立大聖寺実業高等学校

部屋干しすると、いやな独特の臭いがあります。この洗剤だとほとんど感じたことがないので気に入っています。ずっと使うものなので業務用を購入して家庭で使っています。

対象商品 : 62100072
2018-05-01
用途: 日常の洗濯物に使用
教育・研究機関

日頃から洗濯物が多く、洗剤代が高くつきます。MonotaROでは、大容量で販売しているので、洗濯代が安くつき助かります。

対象商品 : 62100072
2018-01-04
用途: 作業服・軍手等の洗濯に

作業服・軍手等の洗濯に使用しています。日々使用するものなので大容量で助かります。商品写真にはありませんが、注ぎ口が付属しているので小さい容器に移し替えるもの簡単です。

対象商品 : 62100072
2018-02-05
用途: 家庭での洗濯
教育・研究機関

毎日かなりの量を洗濯するので、安いのが一番です。一番安かったので、購入しました。

対象商品 : 62100072
2018-04-05
用途: 家庭用
サービス業

黒いTシャツなんかの変色を嫌って 漂白剤、蛍光剤が入ってないので使ってます。 黒い服が白っちゃける事なく匂いも気になってません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする