KD200BST 鋼製オープンドラム缶 ボルトバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ JFE 62100143

鋼製オープンドラム缶 ボルトバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62100143 品番KD200BST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,300

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。

仕様コード番号: 452-8794、ボルトバンド式 質量(kg)22.5 高さ(mm)890 容量(L)200 内径(Φmm)566 板厚(mm)1.2 アズワン品番61-3218-59

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62100143 KD200BST 08530253 KD-200BST 鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE 鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE 1本 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする