BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・水準器・墨出器
BOSCH(ボッシュ)の 墨打器/墨差し
BOSCH(ボッシュ)の レーザー墨出器
リモコン
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62101113
品番
RC1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
GLR300HVG用のリモコンです。
トラスコ品番
855-1493
厚さ(mm)
20
使用距離範囲(m)
30
縦(mm)
90
横(mm)
50
使用電池
単3アルカリ乾電池×1本