SMDレジスタ 47Ω 1206 3216M 0.33W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード62101185 品番ERJT08J470V
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B
1206型耐パルス抵抗器、ERJ T08シリーズ - 5 %
パナソニックERJ T08耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。
特長と利点:
AEC-Q200認定 耐パルス特性 0.33 Wの高定格
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B。1206型耐パルス抵抗器、ERJ T08シリーズ - 5 %。パナソニックERJ T08耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。AEC-Q200認定 耐パルス特性 0.33 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJT08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7061-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする