K51010 ダイセム キャップオープナー アビリティーズ・ケアネット 62102093 K51010 ダイセム キャップオープナー アビリティーズ・ケアネット 62102093

ダイセム キャップオープナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62102093 品番K51010
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。
開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。
携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。

仕様抗菌 材質PVC 質量(g)15 直径(Φcm)6.1 耐熱温度(℃)50 適合径(Φmm)キャップ:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする