アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 入浴関連
アビリティーズ・ケアネットの 入浴用品
アビリティーズ・ケアネットの 入浴小物
ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62102355
品番
B63000
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
吸盤で浴室のタイルなどに固定し、手・足の方を動かして洗います。
片手で使えるいればブラシとしてもご使用可能です。
用途
片マヒの方のためのブラシ
材質
PP、ナイロン、ゴム
質量(g)
50
毛丈(mm)
約15
寸法(cm)
約4×11×4.5
耐熱温度(℃)
70