アキレスセイデンF 0.3mm厚×幅1370mm×10m SE7910シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード62102593 品番-
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。

材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm アズワン品番7-131-02 抵抗値(Ω)10^6(表面、導電塗工面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする