曜日別特売

KPメモックスⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)200
穴径(Φmm)31.75
厚さ(mm)10
内容量1枚注文コード62102802品番1000KP2080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。

用途
各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
粒度140適合材各種焼入れ鋼の難削材穴径(Φmm)31.75厚さ(mm)10砥材CB外径(Φmm)200形状1号寸法(mm)X層:5結合剤V最高使用周速度(m/s)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする