画像準備中

KPメモックスU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62102827 品番 1000KP2160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。

粒度140 適合材各種焼入れ鋼の難削材 穴径(Φmm)31.75 厚さ(mm)15 砥材CB 外径(Φmm)200 用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 形状1号 寸法(mm)X層:5 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする