汎用ビト砥石WA白71号

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62102872 品番1000E51430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

粒度220 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)6.4 砥材WA白 外径(Φmm)150 用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 形状71号 硬度K 結合剤V35R 最高使用周速度(m/s)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
石の勾玉作り
鉱業

本砥石は研磨盤が薄く硬いので、ヒスイやメノウなど硬い石の凹んだ局面を削り出すのに適しており、勾玉の作成に持って来いである。また、粒度が細かく緻密なので、石を滑らかに研磨できるとともに、削りくずが少なく研磨盤の消耗も少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする