NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石WA赤1号
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62102897
品番
1000E62570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
粒度
80
適合材
焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
25
砥材
WA赤
外径(Φmm)
255
用途
焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
形状
1号
硬度
K
結合剤
V37R
最高使用周速度(m/s)
40