AD-8127-CURRENT 天びん・はかり用マルチプリンター A&D(エー・アンド・デイ) 62103317

AD-8127-CURRENT 天びん・はかり用マルチプリンター A&D(エー・アンド・デイ) 62103317
AD-8127-CURRENT 天びん・はかり用マルチプリンター A&D(エー・アンド・デイ) 62103317

天びん・はかり用マルチプリンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード62103317品番AD-8127-CURRENT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能。
小型・軽量(外形寸法:幅174×奥行141×高さ87mm、約500g)のため、設置場所を選ばず、また、持ち運びも容易。
RS-232C またはカレントループ入力。
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。
便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。
クリーンルーム内での印字用に、無塵紙(別売品:AX-PP173-S)もご用意。

適合機種
HR / SN-FP / STシリーズ
オプションのコンパレータ出力またはアナログ出力を搭載しているMC、GX、GF、GX-K、GF-K、GPシリーズ
オプションのカレントループ出力が必要なSN-WP、SU-2000K、SN、FT-iシリーズ
文字7×9ドット、約1.6(W)×3.2(H)mm印字方式インパクト式ドットマトリクス印字速度(行/秒(s))約1.6印字文字24 文字/行電源ACアダプター付属品インクリボン(1個・黒)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232C ケーブル接続ケーブルカレントループ用(AX-KO5291-100)のケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする