インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 業務用掃除機
インダストリーコーワの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
インダストリーコーワの 掃除機用ノズル・ブラシ
ほうきブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62103387
品番
35005
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
毛材
PVC+静電気防止毛
用途
サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
材質
(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)
45×95×180
RoHS指令(10物質対応)
対応