HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
pH計 0pH〜13pH 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲
pH/0.0〜13.0(本体表示は0.0〜14.0)、導電率/0.00〜4.00mS/cm、TDS/0〜1990ppm、温度/0.0〜60.0℃
注文コード
62103704
品番
HI9813-5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電極・電極洗浄液(2回分)、標準液pH7.01・1413μS/cm・1382ppm×各1回分、キャリングケース
寸法(mm)
80×36×145
測定範囲
pH/0.0〜13.0(本体表示は0.0〜14.0)、導電率/0.00〜4.00mS/cm、TDS/0〜1990ppm、温度/0.0〜60.0℃
質量(g)
230
電源
9Vアルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
校正
1点(手動・pH/導電率のみ)
色(本体)
黒
アズワン品番
1-3538-23-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000