HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
pHメーター 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62103713
品番
pHep
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×160×17
測定範囲
0.0〜14.0ph/0.0〜50.0℃
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源
CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
分解能
0.1pH
精度(pH)
±0.1
精度(℃)
±0.5
温度補償
自動
分解能(℃)
0.1
校正
自動2点校正
アズワン品番
1-5328-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000