デジタルフードプライサー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別4ケタ表示 注文コード62104008 品番FM569
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は種別・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプより全体サイズとプライス表示部を大きくしました。

仕様産地ロール式 種別4ケタ表示 材質(本体)ABS 表示桁数プライス表示(1桁):0〜9、無地 表示単位- 関連部品FM754,FM756,PCA036

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,600 / 税込 ¥10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62103983
2022-09-21
用途:
スーパー野菜展示
株式会社ミズノ 様 (卸売・小売業)

とてもしっかりした作り
重宝してます。

少しお高いかな…。でも長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする