デジタルフードプライサー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別単位表示 注文コード62104026 品番FM561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は種別・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプで産地表示をロール式にしました。

仕様産地ロール式 種別単位表示 材質(本体)ABS 表示桁数プライス表示(1桁):0〜9、無地 表示単位1、2、100g、1本、1束、1個、1袋、1パック、1/2、1/4、無地 関連部品FM754,FM756,PCA036

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,600 / 税込 ¥10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62103983
2022-09-21
用途:
スーパー野菜展示
株式会社ミズノ 様 (卸売・小売業)

とてもしっかりした作り
重宝してます。

少しお高いかな…。でも長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする