河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 陳列用金物
河淳の 棚板・棚受
コンテナステージドーリー6040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62104175
品番
GAA101
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ステージ演出、コンテナ陳列とも使えます。
均等耐荷重(kg)
120
仕様
2輪ストッパー付
色
黒
材質(本体)
SPCC
材質(キャスター)
ナイロン車(4輪自在)
キャスター径(Φmm)
50
関連部品
GAA097KB
注意
※物流目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。