Yageo RC シリーズ 76.2kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A Yageo RC シリーズ 76.2kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用した RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A。