河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 専門店用什器
フロリストテーブル脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62105453
品番
JG691
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
575
均等耐荷重(kg)
80(天板をセットした状態)
仕様
アジャスター付
色
黒
材質(本体)
スチール
関連部品
JG689
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740