河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 専門店用什器
ブレットステージ9030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62105672
品番
GAA018BD
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本体を積み重ねてヒナ壇陳列ができます。
天板はフラワーポットリリーやフラワーポットマーガレットの位置固定ができる仕様です。
天板の深さを3段階に調節できます。
均等耐荷重(kg)
30
色
濃茶
材質(本体)
PP
ピッチ(mm)
75
寸法W(mm)
900
関連部品
GAA019BD,JD822,JD827,GAA021
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740