河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
折りたたみステージドーリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62106022
品番
JG679
参考基準価格(税別)
¥13,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
関連部品
JG344
色
黒
寸法W(mm)
600
寸法D(mm)
450
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>
キャスター径(Φmm)
50
均等耐荷重(kg)
120
質量(kg)
4.4
ピッチ(mm)
75
注意
※ 折りたたみステージドーリー単体では使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880