20年以上前の玄関に取り付け
動作もしっかりしていて家族受けもよかったです。
取付は慣れてしまえばいいですが、二時間ほど掛かりました。
ホールソー径は35mmで明け、なるべく雨や日が当たらない高めの場所に取り付けました。
20年以上前の玄関に取り付け
動作もしっかりしていて家族受けもよかったです。
取付は慣れてしまえばいいですが、二時間ほど掛かりました。
ホールソー径は35mmで明け、なるべく雨や 日が当たらない高めの場所に取り付けました。
暗証番号式、扉を閉めると自動でロック。
取り付けの合わせ台紙でネジ位置を確認して本体を貫通させる為、35Φホールソーをアルミのドアにドリルで開けますが軽く簡単に開いた。
室外側タッチキーボード器機と電気コードをとうし室内側器機に接続、ロック動作機構をドアにネジ留め。
アルミのドリル穴開けは中々出来ず諦めかけた。アルミ用のドリルを調達する事を考えながら仮留めしたままにしておいた。
ふと鉄板ビスを良く見ると先端がとんがってドリルを切ったビスに気付きドリルでビスを締めたらアルミにネジ切ってネジ留めが分けなく出来ました。
職人さんが施工するには理解していることで取り付け説明書にわざわざ記載していませんでした。
電気ドリルで直にアルミサッシにネジ留めする取り付けで職人さんでなくても細工が好きな方にはとっても簡単にダイヤル式オートロックキーをホールソーを揃えたら全く簡単に取り付けられま。す。