ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ジョー・プリンス竹下の パイプブラケット
ステンレスゲンコ通シ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62106258
品番
PT-11-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
M3皿木ネジ×4本
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
形状
直通
寸法(mm)
25
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応