ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の O型フック
ステンレスロング連結カン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E1(Φmm)
6
注文コード
62106276
品番
PT-120-SUS-5
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
寸法E1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
15
寸法B1(mm)
56
寸法B2(mm)
68
寸法C1(mm)
13.5
寸法D1(mm)
13
寸法E1(Φmm)
6
寸法M1(mm)
6.5
破断荷重(N[kgf])
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応