ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ジョー・プリンス竹下の パイプブラケット
ダイカスト首長ゲンコ止メ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62106294
品番
PT-12-2
参考基準価格(税別)
¥555
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
付属品
M3皿木ネジ×4本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状
直止
寸法(mm)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応