ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の Sカン・S字フック
ステンレスSフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106303
品番
PT-129-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
45
寸法E1(Φmm)
12
寸法E2(Φmm)
4
許容荷重(N[kgf])
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法E3(Φmm)
19.5