河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
ステップボックス30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62106406
品番
EL995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰
材質(本体)
ABS、スチール
ピッチ(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
均等耐荷重(kg)
10
関連部品
EL739
注意
※ H150mm ピッチ用ベース格納式(必要に応じて引き出して使用可能です。)
※ ステップボックス30 用のコロビ止め(EL739)があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740