ステンレスリガイドナスカン

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(N[kgf])294 注文コード62106407 品番PT-136-SUS-3
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は許容荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 寸法B1(mm)69 寸法C1(mm)31.5 寸法D1(mm)10 寸法E1(Φmm)4.5 寸法E2(Φmm)17 寸法E3(Φmm)25 許容荷重(N[kgf])294 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
車のカギの携行用
サービス業

もう20年以上このナスカン(PT-136)を使っています。
車のカギを付け、ベルト通しに引っ掛けることで常時携行しています。
サイズ感と、首が回らない設計で、手探りで引っ掛けたり外したりが容易です。
おそらく10個以上使ってきました。時々スプリングの具合が良くないものがありますが、グリスを差して馴染ませています。
ずーっと定番として販売してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする