ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の ハンガーユニット
ステンレスハンガーユニット 三角型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106443
品番
PT-146-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
41.5
寸法B1(mm)
47
寸法C1(mm)
7.75
寸法C2(mm)
38
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
38
寸法D3(mm)
8.5
寸法P1(mm)
22.5
寸法P2(mm)
19
寸法E1(Φmm)
3.4
寸法E2(Φmm)
4.6
寸法E3(Φmm)
6
寸法t1(mm)
1.5
許容荷重(N[kgf])
98
推奨ねじ
M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。