河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
フラットスルーワゴン7575ステージ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62106485
品番
GAA177KB
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
天板がフラットな750mm角のワゴン。
側板がなくても設置できるので、下段ステージにも商品が陳列できます。
材質
(本体)PP、スチール、(キャスター)ナイロン
色
黒
キャスター径(Φmm)
75(5輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
200(ステージ+フレーム使用時)
関連部品
GAA192KB,GAA194,GAA020TP,GAA193
注意
※フラットスルーワゴン7575 フレーム高60 黒と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030