ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の ハンガーユニット
ステンレスハンガーユニット 四角型
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106529
品番
PT-147-SUS-6
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
寸法D2(mm)
13
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
9
寸法B1(mm)
16
寸法C1(mm)
5.25
寸法C2(mm)
26
寸法P1(mm)
15.5
寸法D3(mm)
6.5
寸法E1(Φmm)
3
寸法E2(Φmm)
3.8
寸法t1(mm)
1.5
推奨ねじ
M3皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法E3(Φmm)
4
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。