SMDレジスタ 71.5Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード62106584 品番CRG0201F71R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600

0201フォーマット抵抗器、CRGシリーズ(10 Ω → 9.99 kΩ)
CRGシリーズの0201フォーマット厚膜抵抗器は、そのサイズに対し高い出力を備えています(10 Ω〜10 MΩ、許容差1 %)。 そのショートリード構造及び低静電容量により、高周波動作を含む産業及び汎用用途に最適です。
貴金属製の終端 レーザーにより許容値を調整 少量生産、開発、R ;D部門に理想的
0201フォーマット抵抗器、CRGシリーズ(10 Ω → 9.99 kΩ)。CRGシリーズの0201フォーマット厚膜抵抗器は、そのサイズに対し高い出力を備えています(10 Ω〜10 MΩ、許容差1 %)。 そのショートリード構造及び低静電容量により、高周波動作を含む産業及び汎用用途に最適です。貴金属製の終端 レーザーにより許容値を調整 少量生産、開発、R ;D部門に理想的 自動組み立てやピックアンドプレース式機械に最適。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:71.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7082-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする