河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
シフトラックF12035高145セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62106607
品番
GAA202BL
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
(本体)スチール、(棚板)ABS、アルミ、(キャスター)ナイロン
色
薄茶
寸法W(mm)
1200
キャスター径(Φmm)
75(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
合計180、各棚(水平時)50、(傾斜時)25(最下段のみ50)
関連部品
GAA091BL,GAA090BL,GAA075BL,JD770
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500