河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
EVラック本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62106704
品番
GBA077
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
連結プレート2個付
材質
(本体)スチール、(バックパネル)MDFプリント貼り、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)
60(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
200
関連部品
GBA080BM,GBA081BM,GBA082BM,GFC032SG
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750