ディスプレイテナーRA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62106808 品番 GAA016
参考基準価格(税別)¥80,710 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

折りたたんでネスティングができるディスプレイテナー。
大型商品の特売品コーナーづくりに最適です。
天板をはね上げてL字型に折りたたむとネスティング収納ができます。
POP掲示のマグネットポップやマグネットバインダーを設置できるステー付です。

材質(本体)スチール、(キャスター)ゴム 質量(kg)29.0 型番RA12065 キャスター径(Φmm)100(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)300 関連部品GAA017,BE355

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする