ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の O型フック
連結カン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E1(Φmm)
4
注文コード
62107028
品番
PT-6-4
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
寸法E1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法A1(mm)
11
寸法B1(mm)
32
寸法B2(mm)
40
寸法C1(mm)
8.4
寸法D1(mm)
4.5
寸法M1(mm)
5
寸法E1(Φmm)
4
許容荷重(N[kgf])
490
RoHS指令(10物質対応)
対応