ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の O型フック
連結カン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E1(Φmm)
5
注文コード
62107037
品番
PT-6-5
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
寸法E1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法A1(mm)
13
寸法B1(mm)
39
寸法B2(mm)
49
寸法C1(mm)
10.4
寸法D1(mm)
5.5
寸法M1(mm)
6
寸法E1(Φmm)
5
許容荷重(N[kgf])
686
RoHS指令(10物質対応)
対応