ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の 吊り金具
ジョー・プリンス竹下の ナスカン
ステンレス回転リガイドナスカン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E1(Φmm)
5
注文コード
62107073
品番
PT-68-SUS-5
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法E1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
30
寸法B1(mm)
85
寸法C1(mm)
18
寸法C2(mm)
30
寸法D1(mm)
11
寸法E1(Φmm)
5
許容荷重(N[kgf])
686
RoHS指令(10物質対応)
対応